Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 0.50 m Schwarz SP-13125596 4K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3281399-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-13125596
EAN/GTIN:
     4064161337876
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 0.50 m Schwarz SP-13125596 4K UHD HDMI-Kabel

Speaka Professional HDMI-Kabel, 0,5 m

4K Ultra HD & 3D High-Speed HDMI-Kabel mit 18 Gbps.
Ideal zur Reduktion des Signal-Rausch-Verhältnisses
Hohe Kompatibilität, Plug&Play
Spezielle Konstruktion zur Zugentlastung an den Steckern verhindert Defekte.
Geflochtene Nylon-Außenhülle für Langlebigkeit und leichtes Handling.

Premium HDMI 4K-Anschlusskabel für beste Leistung und Langlebigkeit.
Perfekt für professionelle und private Anwendungen
Geflochtene Nylon-Außenhülle und robuste Aluminium-Steckergehäuse zum Schutz des Kabels vor Verschleiß

Spezielle Konstruktion zur Zugentlastung an den Steckern verhindert Defekte und sorgt für eine stabile Verbindung.
Unterstützt 4K-Auflösung für beeindruckende Videoqualität und HD-Audio.

Ausstattung:
4K Ultra HD und 3D Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit 18 Gbps.
Ideal zur Reduzierung des Signal-Rausch-Verhältnisses.
Breite Kompatibilität mit Plug-and-Play-Design
Einzigartiges SR-Verbindungsdesign an beiden Enden, um ein Brechen der Verbindung effektiv zu verhindern.
HDMI-Geflecht aus Nylon für Langlebigkeit und verwicklungsfreien Betrieb.

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · Frequenz (max.): 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.0b · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCS · Kabel-Anwendung: TV, Monitor,Computer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Premium High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 0.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Version:
HDMI Premium High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor | Computer
Innenleiter-Material:
CCS
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.0b
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-13125596, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
568
1
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,42*
1
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,45*
10
€ 6,95*
ab € 3,81*
€ 5,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.