Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMD LTE/4G, WiFi 64 GB Schwarz Android-Tablet / Smartphone 26.3 cm (10.36 Zoll) 1.8 GHz Android™ 13 2000 x 1200 Pixe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3281253-BP
Hersteller:
     HMD
Herst.-Nr.:
     F20ENV1A006
EAN/GTIN:
     6438409095268
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
HMD LTE/4G,WiFi 64 GB Schwarz Android-Tablet / Smartphone 26.3 cm (10.36 Zoll) 1.8 GHz Android™ 13 2000 x 1200 Pixel

HMD T21 4G LTE 64GB Dual Sim Tablet

Display: 26.3 cm 10.36 Zoll (2000 x 1200 Pixel) 2K
Prozessor: T612 (8 x 1.8 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB
Speicherkapazität: 64 GB microSD Karte (bis 512 GB)
Glonass,GPS,WiFi / LTE (4G)
Betriebssystem: Android™ 13

HMD T21 Für Streaming, Surfen,
Videotelefonie und Arbeit
Das HMD T21 ist das preisgünstige Tablet entwickelt für eine vielseitiges Erlebnis für Unterhaltung und Produktivität.
Seine robuste Bauweise, sein atemberaubendes 2K-Display, eine Akkulaufzeit von bis zu 3 Tagen und 3 Jahre Sicherheitsupdates.
Die HD-Kamera und die reibungslose Leistung sorgen dafür, dass das HMD T21 mit Ihrem Lebensstil mithalten kann - sowohl in hektischen Zeiten bei der Arbeit als auch beim Entspannen.
Zuverlässige Leistung
Flüssige Leistung für Streaming, Surfen, Video-Calls und Arbeit
Batterie
bis zu 3 Tage Batterielebensdauer mit 800 Zyklen 18 W Schnellladefunktion für rasches Aufladen
NFC
Nahtloses Bezahlen, Verbinden und Teilen mit NFC-Technologie

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Akku-Kapazität: 8200 mAh · Akku-Technologie: LiPo · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Auflösung Frontkamera: 8 Megapixel · Auflösung Hauptkamera: 8 Megapixel · Betriebssystem / Version: Android™ 13 · Bluetooth Version: 5.2 · Display-Auflösung: 2000 x 1200 Pixel · Display-Auflösungsmodus: 2K · Display-Diagonale (in Zoll): 10.36 Zoll · Display-Format: 5:3 · GPS-Empfänger integriert: Ja · Gewicht: 471 g · Glonass-Empfänger integriert: Ja · Grafikkarten-Modell: Mali-G57 MC5 · Grafikkarten-Serie: ARM · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladeleistung (max): 18 W · Ladeleistung (min): 5 W · Ladetechnologie (Power Delivery): mit USB Power Delivery · Mobiles Internet (LOV): LTE/4G,WiFi · Near Field Communication (Ja/Nein): Ja · Produktabmessung, Breite: 247.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 157.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7.5 mm · Prozessor: Unisoc T612 · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Marke: Unisoc · Prozessor / Model: T612 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · SIM-Karten-Format: Nano SIM · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Speicherkapazität: 64 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 512 GB) · Tablet-Besonderheiten: Glonass,GPS,WiFi / LTE (4G) · Telefonfunktion: Ja

Lieferumfang:
HMD T21 4G LTE 64GB Dual Sim Tablet,Netzteil,USB-C Ladekabel,Anleitung.

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
LiPo
Bluetooth Version:
5.2
Display-Diagonale (cm):
26.3 cm
Auflösung Hauptkamera:
8 Megapixel
Speicherkartenslots:
microSD Karte (bis 512 GB)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
7.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
157.3 mm
Produktabmessung, Breite:
247.5 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
10.36 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
10 Zoll
Display-Format:
5:3
Display-Auflösung:
2000 x 1200 Pixel
Auflösung Frontkamera:
8 Megapixel
Display:
26.3 cm (10.36 Zoll)
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 1.8 GHz
Grafikkarten-Serie:
ARM
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
GPS-Empfänger integriert:
Ja
Glonass-Empfänger integriert:
Ja
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Display-Auflösungsmodus:
2K
Grafikkarten-Modell:
Mali-G57 MC5
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, stereo (3.5 mm Klinke)
Ladetechnologie (Power Delivery):
mit USB Power Delivery
Mobiles Internet (LOV):
LTE/4G | WiFi
SIM-Karten-Technologie:
Dual-SIM
Tablet-Besonderheiten:
Glonass | GPS | WiFi / LTE (4G)
Telefonfunktion:
Ja
Speicherkapazität:
64 GB
Near Field Communication (Ja/Nein):
Ja
Akku-Kapazität:
8200 mAh
Ladeleistung (max):
18 W
Ladeleistung (min):
5 W
Betriebssystem / Version:
Android™ 13
Prozessor:
Unisoc T612
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
SIM-Karten-Format:
Nano SIM
Prozessor / Model:
T612
Gewicht:
471 g
Produkt-Art:
Android-Tablet / Smartphone
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 166,42*
€ 200,02*
Frei Haus
ab € 182,56*
€ 216,49*
€ 4,95*
ab € 182,09*
€ 216,49*
1 Tag
241
€ 2,90*
ab € 186,05*
€ 219,95*
€ 3,50*
ab € 200,96*
€ 237,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.