Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 58134-00000-00 Markierungsklebeband Rot, Weiß (L x B) 66 m x 50 mm 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-328119-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58134-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448065339
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesa® Signal Markierungsklebeband Universal

Rot,Weiß
(L x B) 66 m x 50 mm
Lösungsmittelfrei,UV-Beständig,Leise abrollbar

Das auffällige tesa® Signal Markierungsklebeband ist überall dort einsetzbar, wo es um besondere Sicherheit geht. Klebstark, Gleichmäßig und leise abrollbar, Lösungsmittelfrei, Alterungsbeständig, UV-beständig, Farbgebung entsprechend der EU Empfehlung für Markierungen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Inhalt: 66 m · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei,UV-Beständig,Leise abrollbar · Produkt-Art: Markierungsklebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Trägermaterial: Polypropylen (PP) · Typ (Hersteller-Typ): 58134-00000-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
66 m
Herstellerfarbe:
Rot | Weiß
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei | UV-Beständig | Leise abrollbar
Farbe:
rot | weiß
Typ (Hersteller-Typ):
58134-00000-00
Trägermaterial:
Polypropylen (PP)
Produkt-Art:
Markierungsklebeband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,57*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 4,24*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,27*
€ 4,31*
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,34*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 5,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 4,96
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,06485* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
58133-00000-00
ab € 3,43*
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.