Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic WLAN-Antennen Anschlusskabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3280549-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0409126
EAN/GTIN:
     4011376762962
Suchbegriffe:
BKL Electronic
0409126
wlan kabel
wlan antennen kabel
BKL Electronic WLAN-Antennen Anschlusskabel 2 m Schwarz

WLAN-Antennen Verlängerungskabel SMA Reverse Buchse auf SMA Reverse Stecker vergoldet, 2,0 m

WLAN-Antennen Verlängerungskabel SMA Reverse Buchse auf SMA Reverse Stecker vergoldet, 2 m.

Ausstattung:
Kabel: RG 174

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SMA-Reverse-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SMA-Reverse-Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: WLAN-Antennen · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2 m

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SMA-Reverse-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SMA-Reverse-Stecker
Kabel-Anwendung:
WLAN-Antennen
Produkt-Art:
WLAN-Antennen Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: wlan verlängerungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 8,74*
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 8,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.