Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches Y1011U2C203NG Switch lock Y Series Schlüsselschalter 125 V/AC, 28 V/DC 4 A 1 x Ein/Ein 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3280135-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     Y1011U2C203NG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
dreh - schlüsselschalter
C & K Switches Y1011U2C203NG Switch lock Y Series Schlüsselschalter 125 V/AC,28 V/DC 4 A 1 x Ein/Ein 1 St.

C&K Switch lock Y Series Y1011U2C203NG

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Einbau-Durchmesser: 19.30 mm · Kontaktmaterial: Kupfer vergoldet · Lebensdauer (elektrisch): 10000 · Schaltspannung: 125 V/AC,28 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 4 A · Weitere technische Daten: Kontaktart: SPDT

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
Switch lock Y Series
Einbau-Durchmesser:
19.30 mm
Polzahl:
2
Schaltstrom (max.):
4 A
Schaltspannung:
125 V/AC | 28 V/AC
Lebensdauer (elektrisch):
10000
Kontaktmaterial:
Kupfer vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, Y1011U2C203NG, Switch lock Y Series, switch, Zündschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,93*
  
Preis gilt ab 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 72 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 180 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 360 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 720 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.