Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches R20407RR03Q Rotary-Switch R Series Drehschalter 125 V/AC, 125 V/DC 5 A Schaltpositionen 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3279470-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     R20407RR03Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
C & K Switches R20407RR03Q Rotary-Switch R Series Drehschalter 125 V/AC,125 V/DC 5 A Schaltpositionen 4 1 St.

C&K Rotary-Switch R Series R20407RR03Q

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6.35 mm · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: abgeflacht · Kontaktmaterial: Kupfer versilbert · Schaltpositionen: 4 · Schaltspannung: 125 V/AC,125 V/DC · Schaltstrom (max.): 5 A · Weitere technische Daten: Lebensdauer elektrisch: 10000 · Schaltwinkel: 36° · Contact Timing: Non-Shorting (BBM) · 12.70mm · Schaltung pro Deck: DP4T · 1 · Anzahl der Decks: 1 · Anzahl der Pole pro Deck: 2 · Tiefe hinter der Blende: 14.61mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schaltpositionen:
4
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Betätigungsart:
abgeflacht
Typ (Hersteller-Typ):
Rotary-Switch R Series
Achs-Durchmesser:
6.35 mm
Polzahl:
4
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
125 V/AC
Kontaktmaterial:
Kupfer versilbert
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, R20407RR03Q, Rotary-Switch R Series, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,87*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.