Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches MG00L1NZQF Rotary Switch M Series Drehschalter 125 V/AC, 28 V/DC Schaltpositionen 12 IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3279423-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     MG00L1NZQF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
C & K Switches MG00L1NZQF Rotary Switch M Series Drehschalter 125 V/AC,28 V/DC Schaltpositionen 12 IP67 1 St.

C&K Rotary Switch M Series MG00L1NZQF

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 3.17 mm · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: abgeflacht · Kontaktmaterial: Kupferlegierung versilbert · Schaltpositionen: 12 · Schaltspannung: 125 V/AC,28 V/DC · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Lebensdauer elektrisch: 10000 · Schaltwinkel: 30° · Contact Timing: Non-Shorting (BBM) · 10.16mm · Schaltung pro Deck: SP12T · 1 · Anzahl der Decks: 1 · Anzahl der Pole pro Deck: 1 · Tiefe hinter der Blende: 15.88mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schaltpositionen:
12
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Betätigungsart:
abgeflacht
Typ (Hersteller-Typ):
Rotary Switch M Series
Achs-Durchmesser:
3.17 mm
Polzahl:
12
Schaltspannung:
125 V/AC | 28 V/AC
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung versilbert
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, MG00L1NZQF, Rotary Switch M Series, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,39*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 160 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 400 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 800 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.