Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches KS12R21CQD Key switch KS Series Schlüsselschalter 50 V, 50 V 0.25 A 1 x Aus/(Ein)/Ein 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3279238-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     KS12R21CQD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
dreh - schlüsselschalter
C & K Switches KS12R21CQD Key switch KS Series Schlüsselschalter 50 V,50 V 0.25 A 1 x Aus/(Ein)/Ein 1 St.

C&K Key switch KS Series KS12R21CQD

Technische Daten:
Farbe Gehäuse/Knopf: Weiß · Lebensdauer (elektrisch): 100000 · Schaltspannung: 50 V,50 V · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein)/Ein · Schaltstrom (max.): 0.25 A · Weitere technische Daten: Kontaktart: SPDT

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Weiß
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
Key switch KS Series
Schaltstrom (max.):
0.25 A
Schaltspannung:
50 V
Lebensdauer (elektrisch):
100000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, KS12R21CQD, Key switch KS Series, switch, Zündschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,65*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.