Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches H201132F205NQ Switch lock H Series Schlüsselschalter 125 V/AC, 125 V/DC 12 A 2 x Ein/Ein 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3279090-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     H201132F205NQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
dreh - schlüsselschalter
C & K Switches H201132F205NQ Switch lock H Series Schlüsselschalter 125 V/AC,125 V/DC 12 A 2 x Ein/Ein 1 St.

C&K Switch lock H Series H201132F205NQ

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Einbau-Durchmesser: 19.30 mm · Kontaktmaterial: Kupfer versilbert · Lebensdauer (elektrisch): 10000 · Schaltspannung: 125 V/AC,125 V/DC · Schaltstellung: 2 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 12 A · Weitere technische Daten: Kontaktart: DPDT

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
Switch lock H Series
Einbau-Durchmesser:
19.30 mm
Polzahl:
2
Schaltstrom (max.):
12 A
Schaltspannung:
125 V/AC
Lebensdauer (elektrisch):
10000
Kontaktmaterial:
Kupfer versilbert
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, H201132F205NQ, Switch lock H Series, switch, Zündschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,50*
  
Preis gilt ab 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 36 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 90 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 180 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 360 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 720 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.