Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

C & K Switches A30403RNCGK Rotary Switch A Series Drehschalter 125 V/AC, 125 V/DC 2.5 A Schaltpositionen 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3278501-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     A30403RNCGK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
C & K Switches A30403RNCGK Rotary Switch A Series Drehschalter 125 V/AC,125 V/DC 2.5 A Schaltpositionen 4 1 St.

C&K Rotary Switch A Series A30403RNCGK

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6.35 mm · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: abgeflacht · Kontaktmaterial: Silber, vergoldet · Schaltpositionen: 4 · Schaltspannung: 125 V/AC,125 V/DC · Schaltstrom (max.): 2.5 A · Weitere technische Daten: Lebensdauer elektrisch: 15000 · Schaltwinkel: 30° · Contact Timing: Non-Shorting (BBM) · 9.53mm · Schaltung pro Deck: 3P4T · 1 · Anzahl der Decks: 1 · Anzahl der Pole pro Deck: 3 · Tiefe hinter der Blende: 14.48mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schaltpositionen:
4
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Betätigungsart:
abgeflacht
Typ (Hersteller-Typ):
Rotary Switch A Series
Achs-Durchmesser:
6.35 mm
Polzahl:
4
Schaltstrom (max.):
2.5 A
Schaltspannung:
125 V/AC
Kontaktmaterial:
Silber, vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, A30403RNCGK, Rotary Switch A Series, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,42*
  
Preis gilt ab 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 72 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 180 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 360 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 720 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.