Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches SDS001RULC Detect Switch SDS Series Drucktaster 1.8 V/DC 1 x Aus/(Ein) 1 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3276382-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     SDS001RULC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches SDS001RULC Detect Switch SDS Series Drucktaster 1.8 V/DC 1 x Aus/(Ein) 1 St. Tape on Full reel

C&K Detect Switch SDS Series SDS001RULC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungskraft: 0.74 N · Lebensdauer (elektrisch): 50000 · Schaltspannung: 1.8 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Kontaktart: SPST-NO · Actuator Type: Overtravel Plunger

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
Detect Switch SDS Series
Betätigungskraft:
0.74 N
Schaltspannung:
1.8 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
50000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, SDS001RULC, Detect Switch SDS Series, switch, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.