Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches PN12SJNA03QE Push button PN Series Druckschalter 30 V/DC 1 x Ein/Ein 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3276366-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     PN12SJNA03QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches PN12SJNA03QE Push button PN Series Druckschalter 30 V/DC 1 x Ein/Ein 1 St. Bulk

C&K Push button PN Series PN12SJNA03QE

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print gewinkelt · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Weiß · Lebensdauer (elektrisch): 10000 · Schaltspannung: 30 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Weitere technische Daten: Kontaktart: SPDT · Actuator Type: Plunger for Cap

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Weiß
Anschluss (Bauelemente):
Print gewinkelt
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
Push button PN Series
Schaltspannung:
30 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
10000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, PN12SJNA03QE, Push button PN Series, switch, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,75*
  
Preis gilt ab 70 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.