Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches NP8E2D203QE Push button NP Series Drucktaster 32 V/DC 1 x Ein/(Ein) IP68 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3276286-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     NP8E2D203QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches NP8E2D203QE Push button NP Series Drucktaster 32 V/DC 1 x Ein/(Ein) IP68 1 St. Bulk

C&K Push button NP Series NP8E2D203QE

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12.30 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Lebensdauer (elektrisch): 1000000 · Schaltspannung: 32 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schutzart: IP68 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Weitere technische Daten: Kontaktart: SPDT · Actuator Type: Round, Button

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Schutzart:
IP68
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
Push button NP Series
Einbau-Durchmesser:
12.30 mm
Schaltspannung:
32 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
1000000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, NP8E2D203QE, Push button NP Series, switch, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,80*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 160 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 400 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 800 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.