Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches ITS50FR2ST Tactile Switch ITS Series Drucktaster 1 x Aus/(Ein) Weiß 1 St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3276243-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     ITS50FR2ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches ITS50FR2ST Tactile Switch ITS Series Drucktaster 1 x Aus/(Ein) Weiß 1 St. Tray

C&K Tactile Switch ITS Series ITS50FR2ST

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins gewinkelt · Beleuchtungsart: mit Beleuchtung · Durchlassspannung U(F): 3.6 V/DC · Lebensdauer (elektrisch): 50000 · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Verpackungsart (Bauteile): Tray · Weitere technische Daten: Kontaktart: SPST-NO · Actuator Type: Plunger for Cap

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Weiß
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins gewinkelt
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Beleuchtungsart:
mit Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
Tactile Switch ITS Series
Durchlassspannung U(F):
3.6 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
50000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, ITS50FR2ST, Tactile Switch ITS Series, switch, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,54*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.