Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches HBS7PBB4SJ011C Snap Switch HB Series Drucktaster 125 V/DC 1 x Ein/(Ein)/Ein IP65 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3276217-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     HBS7PBB4SJ011C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches HBS7PBB4SJ011C Snap Switch HB Series Drucktaster 125 V/DC 1 x Ein/(Ein)/Ein IP65 1 St. Bulk

C&K Snap Switch HB Series HBS7PBB4SJ011C

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungskraft: 7.23 N · Lebensdauer (elektrisch): 150000 · Schaltspannung: 125 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein)/Ein · Schutzart: IP65 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Weitere technische Daten: Kontaktart: SPDT · Actuator Type: Overtravel Plunger

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
Snap Switch HB Series
Betätigungskraft:
7.23 N
Schaltspannung:
125 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
150000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, HBS7PBB4SJ011C, Snap Switch HB Series, switch, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.