Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches ELUMEESAQ2C22 Push button ELUM Series Druckschalter 50 V/DC 1 x Ein/Ein Rot, Grün 1 St. Tape on Full


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3276001-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     ELUMEESAQ2C22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches ELUMEESAQ2C22 Push button ELUM Series Druckschalter 50 V/DC 1 x Ein/Ein Rot,Grün 1 St. Tape on Full reel

C&K Push button ELUM Series ELUMEESAQ2C22

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Beleuchtungsart: mit Beleuchtung · Durchlassspannung U(F): 2 V/DC · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Lebensdauer (elektrisch): 30000 · Leuchtfarben: Rot,Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Schaltspannung: 50 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Weitere technische Daten: Kontaktart: SPDT · Actuator Type: Plunger for Cap

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot | Grün
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Beleuchtungsart:
mit Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
Push button ELUM Series
Durchlassspannung U(F):
2 V/DC
Schaltspannung:
50 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
30000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, ELUMEESAQ2C22, Push button ELUM Series, switch, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,01*
  
Preis gilt ab 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 900 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.