Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches DS1F5BQ3 Snap Switch DS Interlock Series Drucktaster 1 x Ein/(Ein)/Ein 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3275966-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     DS1F5BQ3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Verriegelungsschalter
drucktaster
C & K Switches DS1F5BQ3 Snap Switch DS Interlock Series Drucktaster 1 x Ein/(Ein)/Ein 1 St. Bulk

C&K Snap Switch DS Interlock Series DS1F5BQ3

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungskraft: 4.17 N · Lebensdauer (elektrisch): 50000 · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein)/Ein · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Weitere technische Daten: Kontaktart: SPDT · Actuator Type: Round (Pin Plunger)

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
Snap Switch DS Interlock Series
Betätigungskraft:
4.17 N
Lebensdauer (elektrisch):
50000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, DS1F5BQ3, Snap Switch DS Interlock Series, switch, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,74*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.