Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches ASKHF3B14AY Snap Switch UA Series Drucktaster 24 V/DC 1 x Aus/(Ein)/Ein 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3275740-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     ASKHF3B14AY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches ASKHF3B14AY Snap Switch UA Series Drucktaster 24 V/DC 1 x Aus/(Ein)/Ein 1 St. Bulk

C&K Snap Switch UA Series ASKHF3B14AY

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungskraft: 5.56 N · Lebensdauer (elektrisch): 75000 · Schaltspannung: 24 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein)/Ein · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Weitere technische Daten: Kontaktart: SPST-NO · Actuator Type: Round (Pin Plunger)

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
Snap Switch UA Series
Betätigungskraft:
5.56 N
Schaltspannung:
24 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
75000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, ASKHF3B14AY, Snap Switch UA Series, switch, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.