Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches AP2E300TZBE Push button AP Series Drucktaster 24 V/DC 1 x Aus/(Ein) IP67 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3275700-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     AP2E300TZBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches AP2E300TZBE Push button AP Series Drucktaster 24 V/DC 1 x Aus/(Ein) IP67 1 St. Bulk

C&K Push button AP Series AP2E300TZBE

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 13.80 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot · Lebensdauer (elektrisch): 1000000 · Schaltspannung: 24 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schutzart: IP67 · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Weitere technische Daten: Kontaktart: SPST-NO · Actuator Type: Round, Button

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
Push button AP Series
Einbau-Durchmesser:
13.80 mm
Schaltspannung:
24 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
1000000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, AP2E300TZBE, Push button AP Series, switch, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,43*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 160 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 400 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 800 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.