Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches 8632CQD2 Push button 8600 Series Drucktaster 28 V/DC 1 x Aus/(Ein) 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3275667-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     8632CQD2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches 8632CQD2 Push button 8600 Series Drucktaster 28 V/DC 1 x Aus/(Ein) 1 St. Bulk

C&K Push button 8600 Series 8632CQD2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 4.37 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Lebensdauer (elektrisch): 100000 · Schaltspannung: 28 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Weitere technische Daten: Kontaktart: SPST-NO · Actuator Type: Round, Plunger

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
Push button 8600 Series
Einbau-Durchmesser:
4.37 mm
Schaltspannung:
28 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
100000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, 8632CQD2, Push button 8600 Series, switch, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,66*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.