Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches 8531SZBE2 Push button 8500 Series Drucktaster 20 V/DC 1 x Aus/(Ein) 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3275621-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     8531SZBE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches 8531SZBE2 Push button 8500 Series Drucktaster 20 V/DC 1 x Aus/(Ein) 1 St. Bulk

C&K Push button 8500 Series 8531SZBE2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6.35 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Lebensdauer (elektrisch): 250000 · Schaltspannung: 20 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Weitere technische Daten: Kontaktart: SPST-NO · Actuator Type: Round, Plunger

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
Push button 8500 Series
Einbau-Durchmesser:
6.35 mm
Schaltspannung:
20 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
250000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, 8531SZBE2, Push button 8500 Series, switch, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,66*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 600 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.