Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches 8261LHZGE1 Push button 8060 Series Druckschalter 28 V/DC 2 x Ein/Ein 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3275604-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     8261LHZGE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches 8261LHZGE1 Push button 8060 Series Druckschalter 28 V/DC 2 x Ein/Ein 1 St. Bulk

C&K Push button 8060 Series 8261LHZGE1

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6.35 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Weiß · Lebensdauer (elektrisch): 50000 · Schaltspannung: 28 V/DC · Schaltstellung: 2 x Ein/Ein · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Weitere technische Daten: Kontaktart: DPDT · Actuator Type: Round, Button

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Weiß
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
Push button 8060 Series
Einbau-Durchmesser:
6.35 mm
Schaltspannung:
28 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
50000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, 8261LHZGE1, Push button 8060 Series, switch, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,80*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.