Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches 8225SD9CBE Push button 8020 Series Drucktaster 20 V/DC 2 x Ein/(Ein) 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3275598-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     8225SD9CBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches 8225SD9CBE Push button 8020 Series Drucktaster 20 V/DC 2 x Ein/(Ein) 1 St. Bulk

C&K Push button 8020 Series 8225SD9CBE

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Weiß · Lebensdauer (elektrisch): 60000 · Schaltspannung: 20 V/DC · Schaltstellung: 2 x Ein/(Ein) · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Weitere technische Daten: Kontaktart: DPDT · Actuator Type: Round, Plunger

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Weiß
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
2 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
Push button 8020 Series
Schaltspannung:
20 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
60000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, 8225SD9CBE, Push button 8020 Series, switch, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,15*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 160 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 400 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 800 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.