Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches 8168S1H9AV2BE3 Push button 8060 Series Drucktaster 20 V/DC 1 x Ein/(Ein) 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3275558-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     8168S1H9AV2BE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches 8168S1H9AV2BE3 Push button 8060 Series Drucktaster 20 V/DC 1 x Ein/(Ein) 1 St. Bulk

C&K Push button 8060 Series 8168S1H9AV2BE3

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print gewinkelt · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot · Lebensdauer (elektrisch): 50000 · Schaltspannung: 20 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Weitere technische Daten: Kontaktart: SPDT · Actuator Type: Round, Button

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
Print gewinkelt
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
Push button 8060 Series
Schaltspannung:
20 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
50000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, 8168S1H9AV2BE3, Push button 8060 Series, switch, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,75*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 160 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 400 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 800 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.