Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

C & K Switches 8121SHZGE Pushbuttons 8020 Series Drucktaster 28 V/DC 1 x Ein/(Ein) 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3275498-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     8121SHZGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches 8121SHZGE Pushbuttons 8020 Series Drucktaster 28 V/DC 1 x Ein/(Ein) 1 St. Bulk

C&K Pushbuttons 8020 Series 8121SHZGE

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6.35 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Weiß · Lebensdauer (elektrisch): 60000 · Schaltspannung: 28 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Weitere technische Daten: Kontaktart: SPDT · Actuator Type: Round, Plunger

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Weiß
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
Pushbuttons 8020 Series
Einbau-Durchmesser:
6.35 mm
Schaltspannung:
28 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
60000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, 8121SHZGE, Pushbuttons 8020 Series, switch, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,55*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.