Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches 8121SD2AGE Push button 8020 Series Drucktaster 28 V/DC 1 x Ein/(Ein) 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3275483-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     8121SD2AGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches 8121SD2AGE Push button 8020 Series Drucktaster 28 V/DC 1 x Ein/(Ein) 1 St. Bulk

C&K Push button 8020 Series 8121SD2AGE

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print gewinkelt · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6.35 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Weiß · Lebensdauer (elektrisch): 60000 · Schaltspannung: 28 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Weitere technische Daten: Kontaktart: SPDT · Actuator Type: Round, Plunger

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Weiß
Anschluss (Bauelemente):
Print gewinkelt
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
Push button 8020 Series
Einbau-Durchmesser:
6.35 mm
Schaltspannung:
28 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
60000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, 8121SD2AGE, Push button 8020 Series, switch, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,31*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 400 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 800 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.