Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches 8121J85ZGE226 Push button 8020 Series Drucktaster 28 V/DC 1 x Ein/(Ein) Grün 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3275479-MU
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     8121J85ZGE226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
C & K Switches 8121J85ZGE226 Push button 8020 Series Drucktaster 28 V/DC 1 x Ein/(Ein) Grün 1 St. Bulk

C&K Push button 8020 Series 8121J85ZGE226

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: mit Beleuchtung · Durchlassspannung U(F): 2.1 V/DC · Einbau-Breite: 12.70 mm · Einbau-Länge: 15.24 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Lebensdauer (elektrisch): 60000 · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Schaltspannung: 28 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Weitere technische Daten: Kontaktart: SPDT · Actuator Type: Square, Button

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Einbau-Länge:
15.24 mm
Einbau-Breite:
12.70 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Beleuchtungsart:
mit Beleuchtung
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
Push button 8020 Series
Durchlassspannung U(F):
2.1 V/DC
Schaltspannung:
28 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
60000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, 8121J85ZGE226, Push button 8020 Series, switch, Taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,38*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 400 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 800 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.