Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Dust-free 187120 Radierer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-326634-BP
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187120
EAN/GTIN:
     9556089871204
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Druckbleistift
Faber-Castell Radierer Dust-free 187120 Weiß

Produktverwendung: Bleistifte, Buntstifte
Maße: 2,2 x 1,2 x 6,2 cm (B x H x L)
Verwendung für Zeichnungsträger: Papier
Werkstoff: Kunststoff
PVC-frei
Farbe: schwarz, weiß

Hochwertiger Kunststoff-Radierer für schmierfreies, sauberes und weiches Radieren mit wenig Abfall. -Für alle Bleistifte geeignet. Format/Größe: 62 x 21 x 11 mm,

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kombiradierer: Nein · Material der Schiebemanschette: Papier · PVC-frei: Ja · Produkt-Art: Radierer · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Produkttypenbezeichnung: DUST-FREE · Produktverwendung: Bleistifte, Buntstifte · Verwendung für Zeichnungsträger: Papier · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Radierer DUST-FREE · Werkstoff: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
Faber-Castell
Farbe:
weiß
Kombiradierer:
Nein
Material der Schiebemanschette:
Papier
PVC-frei:
Ja
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Produkttypenbezeichnung:
DUST-FREE
Produktverwendung:
Bleistifte|ツ| Buntstifte
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Radierer DUST-FREE
Werkstoff (Details):
Kunststoff
Produkt-Art:
Radierer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
93
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,73*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,76*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,47*
€ 0,80*
2 Tage
341
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,47*
€ 0,80*
Lager 102
99
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
189520
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.