Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MASSEKABEL ROT 6 (FIL.373311)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-325481-BP
Hersteller:  Sterner Kabel
Herst.-Nr.:  999H000066
EAN:  2050000086984
Suchbegriffe:
Massekabel
Artikeltext: Batterie- und Massekabel Beim Einsatz von Endstufen im Auto entstehen hohe Ströme. Mit Hilfe von Hochleistungsbatterien und Massekabel können die verfügbaren 12-14 V ohne große Leistungs-Verluste zu den Geräten geführt werden. Die Endstufen erhalten so größtmögliche Spannung und können somit optimal arbeiten. Die hohe Flexibilität der Kabel ermöglicht einen problemlosen Einbau.

Technische Daten:

Farbe: Rot Querschnitt: 6 mm. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Installationsleitungen
Weitere Suchbegriffe: -25 bis 85 °C, 1 polig, 120 V, 3,3 Ohm/km, 6 qmm, Batterie- und Massekabel rot, Batteriekabel rot, Endstufe, MASSEKABEL ROT 6 (FIL.373311), Massekabel rot, rot
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,15*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG