Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 22.42 m³/h (Ø x H) 84.9 mm x 15.4 mm Sunon HA60151V3-E01U-A99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323904-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     HA60151V3-E01U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
SUNON® LED-Lüfter

Zum Aufbau einer aktiven LED-Kühlung. Der Lüfter erfüllt folgende Anforderungen: "Super Silence" - läuft nahezu lautlos, aber dennoch mit der maximalen Kühlleistung. Staubgeschützt ("Dust-Proof") gewährleistet einen hohen Widerstand gegen das Eindringen von Staub. Die MAGLev®-Technologie arbeitet zusätzlich nach einem einzigartigen Prinzip. Das magnetische Lagersystem nutzt diese Kräfte zur Gleichlaufstabilisierung und verhindert so eine verschleißende Pendelneigung des Rotors, unabhängig von der Einbaulage des Lüfters. Zulassung: UL/CUR/TÜV.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2300 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 16.1 dB · Kabellänge: 0.24 m · Lagerart: Vapo (magnetisch) · Leistung: 0.34 W · Luftdurchsatz: 22.42 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 15.4 mm · Produktabmessung, Ø: 84.9 mm · Stromaufnahme max.: 28 mA · Typ (Hersteller-Typ): HA60151V3-E01U-A99

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Sunon, HA60151V3-E01U-A99, ledlüfter, aktive ledkühlung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,99*
€ 23,07*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,99*
€ 23,08*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 25,82*
€ 29,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG