Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 245403409-1 Sensorleitung Sensocord® 4 x 0.34 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323827-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     245403409-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 4x0,34mm²
sensorkabel
Kabeltronik 245403409-1 Sensorleitung Sensocord® 4 x 0.34 mm² Schwarz Meterware

Sensocord® Sensorleitung

Verbindungsleitung zwischen Sensor und Aktor in der Mess- und Regeltechnik.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 5 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Aderisolation: PVC nach VDE 0207 Teil 4 · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabeltyp: Sensocord® · Leiteraufbau: 42 x 0.1 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung (Details): 900 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.34 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Kabeltyp:
Sensocord®
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 0.34 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.34 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
Aderisolation: PVC nach VDE 0207 Teil 4
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
245403409-1
Typ (Hersteller-Typ):
245403409
Außen-Durchmesser:
5 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
42 x 0.1 mm
Nennspannung (Details):
900 V
Prüfspannung(en):
2500 V
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Sensorleitung
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 100m, Kabeltronik, 245403409-1, 245403409, Kabel für Sensor Aktor, Sensor Aktor Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,26*
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 4,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.