Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabeltronik 98161909 Litze 1 x 1.38 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323635-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     98161909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
UL/cUL approbierte Schaltlitze, Style 11029 - FRNC

Der Werkstoff mPPE erlaubt sehr kleine Aussendurchmesser und beinhaltet keine Weichmacher, dadurch vollständig recyclebar und somit ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC. UL-approbierte Schaltlitzen finden vornehmlich Einsatz für die interne Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken. Weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Öle.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 19 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.20 mm · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 98161909 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: mPPE · Isolierung (Material): mPPE · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flexibel · Leiteraufbau: Kupferlitze; verzinnt · Litzenaufbau: 19 x 0.3 mm · Material (Details): Cu-Litze, verzinnt. · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Produkt-Art: Litze · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 1.38 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.38 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 98161909 · Zulassungen, Normen: UL/cUL

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.38 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.38 mm²
1c. Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Ja
Isolierung (Material):
mPPE
Isolationsmaterial:
mPPE
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
98161909
Typ (Hersteller-Typ):
98161909
Material (Details):
Cu-Litze, verzinnt.
Nennspannung:
1000 V
AWG max.:
16
AWG min.:
19
Außen-Durchmesser:
2.20 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferlitze; verzinnt
Litzenaufbau:
19 x 0.3 mm
Zulassungen, Normen:
UL/cUL
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Schaltlitze, litze schwarz, litze, litze kabeltronik, Kabeltronik, 98161909, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,21*
Lager 102
81
1
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,53*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.