Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 060101402 Litze LiYv 1 x 0.14 mm² Braun 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323522-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     060101402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Kabeltronik 060101402 Litze LiYv 1 x 0.14 mm² Braun 100 m

LiYv PVC-Schaltlitze

100 Meter

Flexible, PVC isolierte Schaltlitzen zur Verdrahtung von Gerätebaugruppen und Gestellen, sowie für Fernmeldegeräte und Schwachstromanlagen.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Braun · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: LiYv · Leiteraufbau: Kupferlitze · Litzenaufbau: 18 x 0.10 mm · Material (Details): Isolierung: PVC gem. VDE 0207 · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Lieferumfang:
Spule (100 m)

Hinweis:
Für Starkstromanwendungen außerhalb von Geräten nicht zugelassen!
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiYv
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Braun
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
060101402
Typ (Hersteller-Typ):
LiYv
Material (Details):
Isolierung: PVC gem. VDE 0207
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
1.10 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferlitze
Litzenaufbau:
18 x 0.10 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze 100m, litze, litze kabeltronik, Kabeltronik, 060101402, LiYv, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 25,01*
€ 36,10*
€ 4,00*
ab € 25,24*
€ 36,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,10*
€ 42,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,05*
€ 41,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,53*
€ 39,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,19*
€ 38,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,02*
€ 36,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,69*
€ 35,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2501* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.