Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1.50 mm 65 m 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323515-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     000115000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht verzinnt
schaltdraht
Kabeltronik Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1.50 mm 65 m 1 kg

Kupferdraht

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1.50 mm · DIN-Norm: DIN 40500 · Gewicht: 1 kg · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Verzinnt · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.77 mm²

Lieferumfang:
1 kg Gebinde

Weitere Informationen:
Inhalt:
65 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.77 mm²
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.77 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
000115000
Typ (Hersteller-Typ):
CU-DR SN
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
1.50 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Verzinnt
Gewicht:
1 kg
Meterware:
Nein
DIN-Norm:
DIN 40500
Produkt-Art:
Kupferdraht
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: kabeltronik kupferdraht, Kabeltronik, 000115000, CU-DR SN, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,87*
€ 54,62*
€ 6,90*
ab € 34,33*
€ 54,63*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 58,10*
€ 76,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
1 Stück enthält 65 Meter (ab € 0,89385* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.