Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.80 mm 220 m 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323513-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     000108000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht verzinnt
schaltdraht
Kabeltronik Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.80 mm 220 m 1 kg

Kupferrunddraht

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.80 mm · DIN-Norm: DIN 40500 · Gewicht: 1 kg · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert,Verzinnt · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Verzinnt · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm²

Lieferumfang:
1 kg Gebinde

Weitere Informationen:
Inhalt:
220 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Unisoliert | Verzinnt
Herst.-Teilenr.:
000108000
Typ (Hersteller-Typ):
CU-DR SN
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.80 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Verzinnt
Gewicht:
1 kg
Meterware:
Nein
DIN-Norm:
DIN 40500
Produkt-Art:
Kupferdraht
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht 0,5mm, Kabeltronik, 000108000, CU-DR SN, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 33,65*
€ 53,05*
€ 4,00*
ab € 53,20*
€ 68,15*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 56,67*
€ 74,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
1 Stück enthält 220 Meter (ab € 0,2576* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.