Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI 306-7ZP7C11-CE0 PC Netzteil 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3222382-BP
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MPG A1000G PCIE5
EAN/GTIN:
     4719072972196
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
MSI 306-7ZP7C11-CE0 PC Netzteil 1000 W

MSI MPG A1000G PCIE5 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz

1000 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX
PC / Server ATX 80 PLUS Gold
Aktiv 13,5 cm
Schwarz

Technische Daten:
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.: 1 · Netzteil-Ausgangsleistung: 1000 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm · Weitere technische Daten: Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin: 4
Stromkabellänge Motherboard: 60 cm
Anzahl SATA Stromstecker: 12
SATA-Netzkabellänge: 500,650,700,850 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge: 1100,500,650,700,850 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig): Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin: 6
PCI Express Netzkabellänge: 75 cm
Diskettenlaufwerkstecker: Ja
Kabeltyp: Vollständig modular
EPS Stromstecker (8-pin): Nein
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig): 1
Produktfarbe: Schwarz
Beleuchtung: Nein
Kühlung: Aktiv
Lüfterdurchmesser: 13,5 cm
Anzahl Lüfter: 1 Lüfter
Gesamtleistung: 1000 W
AC Eingangsspannung: 100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC): Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V): 120 W
Kombinierter Strom (+12V): 1000 W
Kombinierter Strom (+5V): 120 W
Kombinierter Strom (-12V): 3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb): 15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V): 22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V): 83,5 A
Max Ausgangsstrom (+5V): 22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V): 0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb): 3 A
Effizienz: 90%
Energieschutzeigenschaften: Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Breite: 150 mm
Tiefe: 150 mm
Höhe: 86 mm
Zweck: PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX
80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Gold
ATX-Version: 3.0
Lagertyp: FDB
EPS-Kabellänge: 70 cm · max. Strom bei +12 V/DC (1): 83.5 A · max. Strom bei +3,3 V/DC: 22 A · max. Strom bei +5 V/DC: 22 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 86 x 150 mm
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Netzteil-Ausgangsleistung (Bereich):
751 W -
Anzahl Stromanschlüsse, 20+4pol.:
1
max. Strom bei +12 V/DC (1):
83.5 A
max. Strom bei +3,3 V/DC:
22 A
max. Strom bei +5 V/DC:
22 A
Netzteil-Ausgangsleistung:
1000 W
Produkt-Art:
PC Netzteil
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil, MSI, MPG A1000G PCIE5, 306-7ZP7C11-CE0, PC-Netzteil, PSU
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 132,87*
€ 160,85*
3 Tage
10
€ 3,51*
ab € 145,67*
€ 172,24*
6 Tage
20
€ 1,00*
ab € 146,81*
€ 173,69*
€ 5,95*
ab € 150,17*
€ 176,43*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 157,57*
€ 184,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.