Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte BRIX GB-BNIP-N100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-3222224-MU
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-BNIP-N100
EAN/GTIN:
     4719331602055
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Gigabyte BRIX GB-BNIP-N100 - Barebone - Mini-PC - 1 x N-series N100 - RAM 0 GB - UHD Graphics 750 - 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 6 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Steckplatz
1 (Gesamt) / 1 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6 AX101
Ethernet-Controller
Realtek RTL8125
Ethernet-Ports
2.5 Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
65 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Anzahl Kanäle
1
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 6 MB
Cache pro Prozessor
6 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.35 cm
Tiefe
11.68 cm
Höhe
2.85 cm
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 750
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Prozessor / Chipsatz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
CPU
Intel N-series N100
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 2.0 (3 hinten) ¦ 2 x HDMI (2 hinten) ¦ 1 x DisplayPort 1.4 (1 hinten) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 1 hinten) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 Front) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2280
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 152,65*
€ 173,03*
5 Tage
84
Frei Haus
ab € 156,07*
€ 177,69*
Frei Haus
ab € 162,82*
€ 184,62*
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 167,41*
€ 188,03*
€ 6,90*
ab € 195,71*
€ 219,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,03*
€ 223,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.