Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GB-BNi3-N305 Schwarz N200 3,2 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte GB-BNi3-N305 Schwarz N200 3,2 GHz
Gigabyte GB-BNi3-N305 Schwarz N200 3,2 GHz
Gigabyte GB-BNi3-N305 Schwarz N200 3,2 GHz
Gigabyte GB-BNi3-N305 Schwarz N200 3,2 GHz
Artikel-Nr.:
     102-3222223-MU
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-BNIP-N200
EAN/GTIN:
     4719331602062
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Energie
Stromversorgung
65 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.42 A
Erweiterungssteckplätze
PCI-Slots
3
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 750
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
1
RAM-Speicher maximal
32 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 "
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, SATA
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
LAN-Controller
Intel I226-V
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N200
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Thermal Design Power (TDP)
6 W
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.5 mm
Tiefe
116.8 mm
Höhe
28.5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 177,11*
€ 200,42*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 185,07*
€ 208,22*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 196,10*
€ 221,47*
€ 6,90*
ab € 224,29*
€ 251,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,47*
€ 263,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.