Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIGABYTE BRIX Schwarz i3-1315U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIGABYTE BRIX Schwarz i3-1315U
GIGABYTE BRIX Schwarz i3-1315U
GIGABYTE BRIX Schwarz i3-1315U
GIGABYTE BRIX Schwarz i3-1315U
GIGABYTE BRIX Schwarz i3-1315U
GIGABYTE BRIX Schwarz i3-1315U
GIGABYTE BRIX Schwarz i3-1315U
GIGABYTE BRIX Schwarz i3-1315U
Artikel-Nr.:
     102-3222221-MU
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-BRI3H-1315
EAN/GTIN:
     4719331602123
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Energie
Stromversorgung
135 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
19.5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
6.92 A
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
HDMI-Version
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, Serial ATA III
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX203
LAN-Controller
Intel I226-V
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorgeneration
Intel Core i3-13xxx
Prozessor
i3-1315U
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Prozessor-Cache
10 MB
Thermal Design Power (TDP)
15 W
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
49.7 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 289,42*
€ 325,94*
€ 4,95*
ab € 297,03*
€ 334,40*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 304,85*
€ 343,17*
€ 6,90*
ab € 368,61*
€ 410,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,17*
€ 408,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,52*
€ 400,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,90*
€ 397,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.