Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIGA IPC Barebone GB-BRi5H-1335 Intel® Core™ i5 i5-1335U 4.6 GHz Intel GB-BRI5H-1335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3222220-MU
Hersteller:
     GIGA IPC
Herst.-Nr.:
     GB-BRI5H-1335
EAN/GTIN:
     4719331602116
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
GIGA IPC Barebone GB-BRi5H-1335 () Intel® Core™ i5 i5-1335U Intel GB-BRI5H-1335

GIGABYTE BRIX Schwarz i5-1335U

Schwarz
Eingebauter Prozessor Intel i5-1335U
2 SO-DIMM RAM-Speicher maximal: 64 GB DDR4-SDRAM
HDD & SSD 2.5"
Eingebaute Grafikadapter Intel Iris Xe Graphics
Ethernet/LAN WLAN

Ausstattung:
Produkttyp: Mini-PC Barebone
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze: 2
RAM-Speicher maximal: 64 GB
Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle: PCI Express
Serial ATA III
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 1
Bluetooth-Version: 5.2
Stromversorgung: 135 W

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Bluetooth Version: 5.2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 135 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: GB-BRi5H-1335 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · Produktabmessung, Breite: 124 mm · Produktabmessung, Höhe: 49.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5 i5-1335U · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 13. Gen. (Raptor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5-1335U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 8 · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 2 · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Weitere technische Daten: Prozessor-Threads: 12
Prozessor Boost-Frequenz: 4,6 GHz
Leistungskerne: 2
Effiziente Kerne: 8
Eingebauter Prozessor: Ja
Thermal Design Power (TDP): 15 W
CPU Konfiguration (max): 1
Arbeitsspeicher Typ: SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze: 2
RAM-Speicher maximal: 64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM
Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5"
SSD-Formfaktor: M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle: PCI Express, Serial ATA III
Eingebaute Grafikadapter: Ja
Grafikkarte-Familie: Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Iris Xe Graphics
Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN: Ja
LAN-Controller: Intel I226-V
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: 2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: 2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: 2
Anzahl HDMI-Anschlüsse: 2
HDMI-Version: 2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 1
Gleichstrom-Anschluss (DC): Ja
Kabelsperre-Slot: Ja
Slot-Typ Kabelsperre: Kensington
VESA-Halterung: Ja
Panel-Montage-Schnittstelle: 75 x 75,100 x 100 mm
Produkttyp: Mini-PC Barebone
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11
Stromversorgung: 135 W
AC Eingangsspannung: 100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung: 19.5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom: 6,92 A
Betriebstemperatur: 0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung: -20 - 60 °C

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Bluetooth:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
49.7 mm
Produktabmessung, Breite:
124 mm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Bauhöhe:
49.7 mm
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
8
Schnittstellen: 10 Gigabit-LAN:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Schnittstellen: USB:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
10 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
2
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Formfaktor:
M.2 Modul
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Prozessor / Generation:
13. Gen. (Raptor Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistungsaufnahme (max.):
15 W
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Leistung Netzteil:
135 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5 i5-1335U
Stromversorgung (Details):
100 - 240 V
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Modell PCs:
GB-BRi5H-1335
Prozessor / Model:
i5-1335U
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
WLAN (TV):
integriert
WLAN:
Ja
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: GIGA IPC, GB-BRI5H-1335, GB-BRi5H-1335, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 475,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,40*
€ 565,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,47*
€ 563,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,02*
€ 550,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,20*
€ 540,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,41*
€ 501,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.