Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus All-in-One PC Zen AiO 61 cm (24 Zoll) Intel® Core™ i5 i5-120U 16 GB RAM 512 GB SSD Win 11 Pro 90PT03T2-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3222214-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT03T2-M01RE0
EAN/GTIN:
     4711387673102
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Asus All-in-One PC Zen AiO 61 cm (24 Zoll) Intel® Core™ i5 i5-120U 16 GB RAM 512 GB SSD Win 11 Pro 90PT03T2-M01RE0

Asus Zen AiO 61 cm (24 Zoll) All-in-One PC

Display: 61 cm (24 Zoll)
Prozessor: Intel® Core™ i5 (i5-120U) (10 x 1.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB
Speicher: 512 GB SSD
Grafik:
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Zen AiO 24" i5-120U 16 512 black E3402WVAK-BPC139X W11P Komplettsystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Display-Diagonale (in Zoll): 24 Zoll · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Modell PCs: Zen AiO · Prozessor: Intel Core i5-120U · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5-120U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.4 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.0 GHz · SSD 1 Kapazität: 512 GB

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
61 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll):
24 Zoll
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
10 x 1.4 GHz / max. 5.0 GHz
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
10 x
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.0 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Prozessor:
Intel Core i5-120U
Prozessor / Taktfrequenz:
1.4 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
SSD 1 Kapazität:
512 GB
Modell PCs:
Zen AiO
Prozessor / Model:
i5-120U
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, Asus, 90PT03T2-M01RE0, Zen AiO, All-In-One, Allinone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 621,94*
€ 687,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 648,90*
€ 718,52*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 660,06*
€ 726,28*
Frei Haus
ab € 673,90*
€ 746,82*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 710,49*
€ 784,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,16*
€ 933,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,20*
€ 924,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,12*
€ 916,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,78*
€ 895,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,49*
€ 845,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.