Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SOB965660-TH 50 A Schaltspannung (max.): 600 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3222056-MU
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SOB965660-TH
EAN/GTIN:
     3760283309340
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SOB965660-TH 50 A Schaltspannung (max.): 600 V/AC 1 St.

HALBLEITERRELAIS 2X50A/400VAC/2 CTRL 10-30VDC/THERMAL PAD

Cellduc SSR - SOB965660-TH

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 50 A · Schaltspannung (max.): 600 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC · Steuerspannung (max.): 30 V/DC · Steuerspannung (min.): 10 V/DC · Steuerstrom (max.): 24 mA · Stoß-Strom (max.): 750 A · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Thyristor-Nennwerte: 2X50A
Max. Schaltstrom (A): 2x50A
Funktion: AC on/off Zero-Cross
Relaistyp (AC oder DC): AC
Serie: SOB
Kühlkörper enthalten: Nein
Gehäusetyp: Hockey Puck
Standard
Anwendungen: (AC-1 / LC A) Heizelemente
Anzahl der geschalteten Phasen: 2 Phasen - 2 Steuerungen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
10 - 30 V/DC
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Montageart (Relais):
Mit Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
SOB965660-TH
Steuerstrom (max.):
24 mA
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
10 V/DC
Last-Strom (max.):
50 A
Stoß-Strom (max.):
750 A
Schaltspannung (max.):
600 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Celduc, SOB965660-TH, elektronisches relais, el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
Frei Haus
ab € 128,97*
€ 144,55*
1
Frei Haus
ab € 124,29*
€ 161,49*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 131,31*
€ 165,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.