Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SO967960 90 A Schaltspannung (max.): 600 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3222046-MU
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO967960
EAN/GTIN:
     3760283302471
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SO967960 90 A Schaltspannung (max.): 600 V/AC 1 St.

HALBLEITERRELAIS 75A/24-600VAC/CTRL 20-265VAC/DC/LED

Cellduc SSR - SO967960

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 90 A · Schaltspannung (max.): 600 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC · Steuerspannung (max.): 265 V/AC,265 V/DC · Steuerspannung (min.): 20 V/AC,20 V/DC · Steuerstrom (max.): 10 mA · Stoß-Strom (max.): 1200 A · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Thyristor-Nennwerte: 90A
Max. Schaltstrom (A): 90A
Funktion: AC on/off Zero-Cross
Relaistyp (AC oder DC): AC
Serie: SO9
Kühlkörper enthalten: Nein
Gehäusetyp: Hockey Puck
Standard
Anwendungen: (AC-1 / LC A) Heizelemente
Anzahl der geschalteten Phasen: 1 Phase

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
20, 20 - 265, 265 V/AC, V/DC
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Montageart (Relais):
Mit Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
SO967960
Steuerstrom (max.):
10 mA
Steuerspannung (max.):
265 V
Steuerspannung (min.):
20 V
Last-Strom (max.):
90 A
Stoß-Strom (max.):
1200 A
Schaltspannung (max.):
600 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Celduc, SO967960, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
Frei Haus
ab € 51,47*
€ 55,68*
1
Frei Haus
ab € 49,69*
€ 60,67*
1
€ 6,90*
ab € 41,80*
€ 65,60*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 61,30*
€ 72,41*
9 Tage
17
1
€ 6,99*
ab € 82,64*
€ 94,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.