Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEEKOM Mini PC A5 AMD Ryzen 7 5825U 32 GB RAM 512 GB SSD AMD Radeon Vega 8 Graphics Win 11 Pro A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3221991-BP
Hersteller:
     GEEKOM
Herst.-Nr.:
     A 5
EAN/GTIN:
     4064161338323
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Komplett-PC
Komplettsystem
GEEKOM Mini PC A5 AMD Ryzen 7 5825U 32 GB RAM 512 GB SSD AMD Radeon Vega 8 Graphics Win 11 Pro A 5

GEEKOM A5 Mini PC, 32 GB RAM + 512 GB SSD, Win 11 Pro

Prozessor: AMD Ryzen 7 (5825U) 8 Kerne, max. 4.5 GHz
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4-RAM 3200 MHz
Speicher: 512 GB SSD
Grafik: AMD Radeon Vega 8 Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Hervorragende Leistung und visuelle Brillanz
Der AMD Ryzen 7 5825U Prozessor verfügt über eine verbesserte Zen 3 Architektur und bietet bis zu 8 Kerne und 16 Threads, was einen beeindruckenden Sprung in der Single- und Multi-Core-Leistung bedeutet. Darüber hinaus liefert der AMD Radeon Vega 8 Grafikprozessor ein hohes Maß an Grafikleistung für satte, scharfe Bilder bei Spielen, Streaming, HD-Videowiedergabe und mehr.

Schnelle Speichergeschwindigkeiten
Der A5 Mini PC bietet reichlich Speicherplatz für Ihre Daten und Medien. Er verfügt über eine Kapazität von bis zu 64 GB für eine schnelle Datenverarbeitung und bietet die Möglichkeit, bis zu 4 TB Speicherplatz auf zwei Laufwerke zu verteilen - eine M.2 2280 PCIe Gen 3x4 NVMe/SATA und eine 2,5" 7mm SATA HDD. So können Sie Ihre wichtigen Anwendungen, Daten und Dokumente speichern, ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit oder Leistung einzugehen, dank der beeindruckenden Lese-/Schreibgeschwindigkeiten der M.2 SSD.

Verbessern Ihre Leistungsfähigkeit und Ihr visuelles Erlebnis
Mit zwei USB 3.2 Gen 2 Type-C (8k) Anschlüssen und zwei HDMI 2.0 (4k) Anschlüssen für bis zu vier Bildschirme. Gleichzeitig bietet der A5 Mini PC das ultimative Produktivitäts- und visuelle Erlebnis und ist damit ideal für Büroangestellte, Gamer, Videobearbeiter oder Grafikdesigner.

Mehrere Anschlüsse für unterschiedliche Anforderungen
Der A5 Mini-PC ist mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten für eine Reihe von Geräten ausgestattet, darunter drei USB 3.2 Gen 2 Typ-A Anschlüsse, zwei USB 3.2 Gen 2 Typ-C Anschlüsse, ein USB 2.0 Typ-A Anschluss und zwei HDMI 2.0 Anschlüsse. Der zusätzliche 2.5G RJ45 LAN Anschluss ermöglicht Ihnen außerdem den Zugang zu Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen für eine schnellere Datenübertragung.

Eine schnelle, stabile und drahtlose Verbindung
Erleben Sie eine schnelle, stabile und kabellose Verbindung mit Wi-Fi 6 und Bluetooth® 5.2 auf dem A5 Mini PC. Genießen Sie sofortige Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten, die bis zu 3-mal schneller sind als bei Wi-Fi 5. Verbringen Sie weniger Zeit mit Warten, während Sie streamen, arbeiten oder unterwegs mehr erledigen!

Cool bleiben, effizient bleiben
Der GEEKOM A5 Mini-PC verfügt über einen leistungsstarken und eingebauten Lüfter, der eine effiziente und zuverlässige Kühlung für optimale Leistung auch bei hoher Arbeitsbelastung bietet und gleichzeitig Überhitzung und Geräuschentwicklung minimiert.

Anders sein, trendig sein
Der GEEKOM A5 Mini-PC hebt sich durch seine elegante und stilvolle rosegoldene Farbe von der Masse ab. Er passt perfekt zu modernen und klassischen Stilen gleichermaßen und verleiht jeder technischen Einrichtung zu Hause oder im Büro einen einzigartigen, raffinierten Touch.

Freigeben von Platz auf Ihrem Schreibtisch
Ein klobiger Desktop oder Laptop ist auf Reisen oder beim Pendeln selten hilfreich und nimmt immer viel Platz weg. Im Gegensatz dazu wiegt der GEEKOM A5 nur 0,65 kg und misst nur 117 x 112 x 49,2 mm. Er passt perfekt in Ihre Aktentasche und kann mit der im Lieferumfang enthaltenen VESA-Halterung einfach hinter dem Monitor befestigt werden.

Hochfester Metallrahmen
Der Rahmen aus hochfestem Metall und Kunststoff verhindert die Verformung des Produkts durch Herunterfallen oder Druck von außen. Er kann auch die antistatische und elektromagnetische Störfestigkeit des Produkts wirksam verbessern.

Mehrere Tests und strenge Qualitätskontrollen:
Vibrationstest
Falltest
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitstest
Port-Test
Lärmtest
Salzsprühnebeltest

Höhere Leistungsfähigkeit
Die AMD Ryzen 7 5800 Serie CPU, die auf der Zen 3-Architektur basiert und im 7nm-Verfahren von TSMC hergestellt wird, verleiht dem GEEKOM A5 eine überragende Rechenleistung und eine noch nie dagewesene Verbesserung der Multitasking-Fähigkeiten.

Multimedia-Bearbeitung mühelos durchführen
Mit einer Radeon Vega 8-Grafik bietet der GEEKOM A5 eine hervorragende Leistung für die Bildbearbeitung und die reibungslose Videoarbeitung. Seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht machen ihn ideal für die Kreativität unterwegs, so dass Sie jederzeit und überall an Ihren Projekten arbeiten können.

Freizeit & Internet-Surfen
Ganz gleich, ob Sie intensive Spiele spielen, sich mit Freunden über soziale Medien austauschen oder im Internet surfen - seine kompakte Größe und sein schlankes Design machen ihn zum perfekten Begleiter für Ihre Freizeitaktivitäten.

Heimkino & Streaming
Mit seiner hochwertigen Grafikkarte erweckt der GEEKOM A5 Ihre Unterhaltung zum Leben und liefert atemberaubende Bilder, die ein beeindruckendes Fernseh- und Streaming-Erlebnis schaffen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher (Titel): 32 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.2 · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 652 g · Herstellerfarbe: Gold · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: A5 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon Vega 8 Graphics · Produktabmessung, Breite: 117 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Tiefe: 49.2 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 7 5825U · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Generation: Ryzen 5000 · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 5825U · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB-C®,USB-A,Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth®,Kartenleser · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Gold
Produktabmessung, Tiefe:
49.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
117 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB-C® | USB-A | Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | Bluetooth® | Kartenleser
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
Prozessor / Generation:
Ryzen 5000
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 7
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 7 5825U
Prozessor / Taktfrequenz:
3.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Modell PCs:
A5
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon Vega 8 Graphics
Prozessor / Model:
5825U
Gewicht:
652 g
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, GEEKOM, A 5, A5, HTPC, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 396,28*
€ 403,86*
Frei Haus
ab € 384,42*
€ 403,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,86*
€ 480,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,73*
€ 480,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,34*
€ 478,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,59*
€ 477,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,28*
€ 471,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.