Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RJ45 Netzwerk Adapterkabel [1x RJ45-Buchse 8p8c - 1x Klemmanschluss] 30 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3221988-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6443976
EAN/GTIN:
     4064161338293
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Renkforce RJ45 Netzwerk Adapterkabel [1x RJ45-Buchse 8p8c - 1x Klemmanschluss] 30 cm Schwarz

Renkforce RJ45 8P8C Buchse auf 8-pol. Steckverbinder mit Schraubklemmen

Für verschiedenste Anwendungen geeignet: Verbinden mit externem Netzwerkkabel, Aufteilen von Aderpaaren für Geräte oder auch für Testumgebungen
Kein Löten erforderlich
Strukturierte Beschaltung bei Verkabelung nach EIA/TIA 568B Verdrahtungsstandard
Verlässliche Signalverbindung und hohe Signalstärke

Renkforce RJ45 8P8C Buchse auf 8-pol. Steckverbinder, Schraubklemmen, 300 mm Länge von Anschluss zu Anschluss.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse 8p8c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klemmanschluss · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 30 cm · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
30 cm
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse 8p8c
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klemmanschluss
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
PVC-Mantel
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
RJ45
AWG:
26-20
Produkt-Art:
Netzwerk Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, Renkforce, RF-6443976, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,85*
€ 12,97*
Lager 102
186
1
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 12,99*
4
€ 6,95*
ab € 11,00*
€ 15,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.