Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3221985-MU Herst.-Nr.: RF-6443970 EAN/GTIN: 4064161338262 |
|
|
|  |  |
 | Renkforce USB-C® Winkelstecker auf 5-pol. Steckverbinder, Schraubklemmen, Kabellänge 300 mm von Anschluss zu Anschluss. Weitere Informationen: Energie | Nennspannung | 20 V |  | Nennstrom | 3 A |  | Nenneingangsleistung | 60 W | Merkmale | Kabellänge | 0.3 m |  | Anschluss 1 | IDC (5 pin) |  | Anschluss 2 | USB Typ-C |  | AWG Kabelgröße | 26/20 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Plug | Ja |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |