Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® Adapterkabel abgewinkelt [1x USB-C® Stecker - 1x Klemmanschluss] RF-6443970 30 cm PVC-Mantel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3221985-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6443970
EAN/GTIN:
     4064161338262
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-6443970
USB-Adapter
USB Adapter
Renkforce USB-C® Adapterkabel abgewinkelt [1x USB-C® Stecker - 1x Klemmanschluss] RF-6443970 30 cm PVC-Mantel

Renkforce USB-C® Adapterkabel - USB-C®-Winkelstecker 180° auf 5-pol. Steckverbinder mit Schraubklemmen

Für verschiedenste Anwendungen geeignet: Verbinden mit Rohkabel ohne Stecker zur Verlängerung oder auch für Projektierung und Testumgebungen
Kein Löten erforderlich
Verlässliche Signalverbindung und hohe Signalstärke

Renkforce USB-C® Winkelstecker auf 5-pol. Steckverbinder, Schraubklemmen, Kabellänge 300 mm von Anschluss zu Anschluss.


Technische Daten:
AWG: 26-20 · Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klemmanschluss · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB-C® · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 30 cm · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Steckerausführung: abgewinkelt

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
30 cm
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klemmanschluss
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Kabel-Besonderheiten:
PVC-Mantel
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
abgewinkelt
Anschluss-Typ:
USB-C®
AWG:
26-20
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB-C® Adapterkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 9,63*
Lager 102
195
1
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,64*
6
€ 6,95*
ab € 7,37*
€ 10,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.