Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3221984-MU Herst.-Nr.: RF-6443968 EAN/GTIN: 4064161338255 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB 2.0-Buchse Typ-A auf 5-pol. Steckverbinder, Schraubklemmen, 300 mm Länge zwischen Anschlüssen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.3 m |  | USB-Version | 2.0 |  | Anschluss 1 | IDC (5 pin) |  | Anschluss 2 | USB Type A |  | AWG Kabelgröße | 26/20 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Plug | Ja |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: interne USB-Verbindungskabel, USB-Innenkabel, USB-Verlängerungskabel intern, USB-Datenkabel intern, USB-Kabel für geräte, interne USB-Schnittstellenkabel, USB-Verbindungskabel für PC, interne USB-Leitungen, USB-Busverkabelung intern, PC-Interner USB-Anschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 7,19* | € 10,75* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,42* | € 10,76* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 10,33* | € 14,62* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 13,88* | € 19,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|