Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB 2.0 Adapterkabel [1x USB 2.0 Buchse A - 1x Klemmanschluss] RF-6443968 30 cm PVC-Mantel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3221984-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6443968
EAN/GTIN:
     4064161338255
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Renkforce USB 2.0 Adapterkabel [1x USB 2.0 Buchse A - 1x Klemmanschluss] RF-6443968 30 cm PVC-Mantel

Renkforce USB-A-Adapterkabel - USB-A-Buchse auf 5-pol. Steckverbinder mit Schraubklemmen

Für verschiedenste Anwendungen geeignet: Verbinden mit Rohkabel ohne Stecker zur Verlängerung oder auch für Projektierung und Testumgebungen
Kein Löten erforderlich
Verlässliche Signalverbindung und hohe Signalstärke

Renkforce USB 2.0-Buchse Typ-A auf 5-pol. Steckverbinder, Schraubklemmen, 300 mm Länge zwischen Anschlüssen.

Technische Daten:
AWG: 26-20 · Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Buchse A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klemmanschluss · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 30 cm · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
30 cm
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Buchse A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klemmanschluss
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Kabel-Besonderheiten:
PVC-Mantel
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
26-20
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6443968, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 6,79*
Lager 102
198
1
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,80*
8
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 8,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.