Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3221983-MU Herst.-Nr.: RF-6443966 EAN/GTIN: 4064161338248 |
|
|
|  |  |
 | Renkforce USB 2.0-Stecker Typ-A auf 5-pol. Steckverbinder, Schraubklemmen, 300 mm Länge zwischen Anschlüssen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.3 m |  | USB-Version | 2.0 |  | Anschluss 1 | IDC (5 pin) |  | Anschluss 2 | USB Type A |  | AWG Kabelgröße | 26/20 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Plug | Ja |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |